CKD Super Compact Cylinder Double Acting, Single Rod Type SSD2-L-12 SSD2-L-12-10-T3H-R 1pc

#Nomor SKU S010064085
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSD2-L-12-10-T3H-R
Unit 1pc
Tube Inner Diameter (mm) 12
Working Fluid Compressed air
Switch model number T3H
Stroke (mm) 10
Maximum Working Pressure (MPa) 1
Operation Method Backward movement
Allowable Energy Absorption (J) 0.004
Ambient Temperature (°C) -10 to 60 (but not freezing)
Operating Piston Speed (mm/s) 50 to 500
Refueling Unnecessary (When refueling, use turbine oil Class 1 ISO VG 32)
Number of switches With rod side 1
Guaranteed Pressure Resistance (MPa) 1.6
Stroke length tolerance +1.0 mm
Connection aperture M5
Minimum Working Pressure (MPa) 0.1
Type Reverse movement, single rod type, with switch
M Code 40111197
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 11 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dimension KK (mm)=M3 depth 6; Dimension I (mm)=3.5; Dimension F (mm)=25; Dimension M (mm)=5; Dimension WF (mm)=3.5; Dimension C (mm)=5.5; Dimension EE (mm)=M5; Dimension K (mm)=32; Dimension J (mm)=6.5 Counterbore depth 3.5; Dimension N (mm)=15.5; Dimension B (mm)=22; Dimension HD (mm)=1.5; Dimension D (mm)=5.5; Dimension KA (mm)=M4 depth 7; Dimension RD (mm)=1.5; Dimension FB (mm)=4.5; Dimension FA (mm)=13 (16.5); Dimension A (mm)=25.5; Dimension MM (mm)=6

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan