Rheem Solar Water Heater 300SS (Indirect System) 300L 1unit

#Nomor SKU S010003862
Wishlist
Rp83.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 300SS
Unit 1unit
Dimensions (cm) 102x194x8
Capacity (L) 300
Max. Inlet Pressure 550
People per Household 6-8
Insulation Thickness 47
Riser Material Cooper Tube
Working Pressure (kPa) 1400
Absorber Surface Black polyester powder coat
Absorber Material Alumunium
Glass Thickness (mm) 3.24
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rheem SS Indirect System Merupakan sistem pemanasan air secara tidak langsung, menggunakan media pemanasan berupa cairan Coolblend yang bersikulasi (thermosyphon) dari collector ke dalam heat exchanger untuk memanaskan air baku yang ada di tangki. Cocok untuk kondisi iklim yang sejuk dan air baku yang dingin. -Cairan Coolblend bersikulasi di kolektor dan terpapar sinar matahari. -Cairan Coolblend menyerap sinar panas matahari dengan cepat dan bersikulasi di dalam heat exchanger. -Air baku menyerap panas dari cairan Coolblend dan siap digunakan.
Fitur
Fitur Utama SS Series -Stainless Steel Tangki Penyimpanan Air Panas bahan Stainless Steel, Stainless Steel memiliki sifat tahan korosi (karat) secara alami. Tangki penyimpanan lebih tahan lama dan minim perawatan. -Skin Tangki dari Colorbond Skin Tangki Penyimpanan Air Panas menggunakan baja Colorbond Steel warna merah, dibuat dengan standarisasi Australia.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan