Rheem Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya) 180VE (Direct System) 180L 1unit

#Nomor SKU S010003831
Wishlist
Rp47.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 180VE
Unit 1unit
Dimensions (cm) 102x194x8
Capacity (L) 180
Max. Inlet Pressure 550
People per Household 4-5
Insulation Thickness 47
Riser Material Cooper Tube
Working Pressure (kPa) 1400
Absorber Surface Black polyester powder coat
Absorber Material Alumunium
Glass Thickness (mm) 3.24
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 May 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rheem VE Direct System Merupakan sistem pemanasan air secara langsung, dimana air baku dipanaskan didalam collector kemudian hasil air panasnya ditampung pada tangki yang bersikulasi (Thermosyphon). - Air baku bersikulasi didalam kolektor dan terpapar panas matahari. - Air baku yang sudah panas secara alamiah naik kedalam tangki penyimpanan (thermosyphon), air panas siap digunakan. -Temperred Glass Menyerap panas matahari lebih cepat serta lebih kuat di segala cuaca. -Cover Zincallume Box collector dari Zincallume anti karat dan durabilitas tinggi .
Fitur
Fitur Utama VE Series -Vitreous Enamel Tangki Penyimpanan Air Panas bahan baja yang dilapisi vitreous enamel, vitreous Enamel tahan terhadap lumut dan tekanan tinggi, hingga air didalam tangki tetap bersih. -Skin Tangki dari Colorbond Skin Tangki Penyimpanan Air Panas menggunakan baja Colorbond Steel warna silver, dibuat dengan standarisasi Australia.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan