PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFC Series PRO2000SFC 1unit
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRO2000SFC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (VA) | 2000 |
| Berat (Kg) | 10.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Input - Voltage Range : 170 to 280V ± 5% - Frequency : 50Hz/60Hz (Auto-sensing) - Phase : Single + GND Output - Voltage Range : 230VAC +12% -14% - Battery Mode : 230VAC +10% -10% - Frequency : 50Hz ± 1% (Battery Mode) - Waveform : 1. Simulated Sine Wave (
Feature
Line Interactive UPS 2000VA with AVR + USB Port - TRUE AVR (Automatic Voltage Regulation) - Simulated Sinewave - Full protection for Overload, Discharge and Overcharge - Super-Fast Charging PROLiNK PRO2000SFC/SFCU is a Single-phase Input / Single-phase OuKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/PROLiNK%20Super%20Fast%20Charging%20Line%20Interactive%20UPS%20SFC%20Series/PROLiNK%20Super%20Fast%20Charging%20Line%20Interactive%20UPS%20SFC%20Series%20PRO2000SFC%201unit/S010002803-1.jpg)