Sherwood HSS 3FL SCR/SHK SP/FL Counterbore 6mm 1pc

#Nomor SKU S009974911
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Cromwell Order Number SHR0213060K
Shank type Threaded
Pilot Diameter (mm) 6.4
Standards Met BS 328
Finish/Coating Uncoated
Material High Speed Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2019
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric To suit bolt ISO Metric/Din Standards Spiral flute, 3 flute. Medium duty. Used for milling of pre-drilled holes to allow bolt or cap head screws to lie flush with the component surface. Manufactured to BS328: 5:1983.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait