Schneider Electric Zelio Logic SR3PACK2BD Modular Smart Relay Zelio Logic "DisCovery" Pack 26 I O 24V DC 1unit

#Nomor SKU S009965427
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SR3PACK2BD
Unit 1unit
Range of Product Zelio Logic
Product or Component Type Modular Discovery Packs
Discrete Input Number 16 Conforming To En/Iec 61131-2 Type 1
Number of Outputs 10 Relay Output(s)
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This Zelio Logic SR3 discovery pack compact smart relay / programmable controller uses a supply voltage of 24V direct current. It has 26 inputs / outputs with screw-clamp terminals and has an integrated LCD display. It also offers simple programming, display and diagnosing of malfunctions display and navigation buttons. This discovery package includes one copy of Zelio Soft and one USB cable to connect the relay to your PC. Its simple ladder programming makes it adapted for non-specialists.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk