Schneider Electric TeSys LRF Series LR9F71 Electronic Thermal Overload Relay 132-220A, class 10/20 1pc

#Nomor SKU S009956483
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LR9F71
Unit 1pc
Thermal Overload Class Class 10/20 conforming to IEC 60947-4
Thermal Protection Adjustment Range 132-220 A
Signalling Function Pre-alarm indicator
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 132-220A, selectable class 10-10A-20, for protection of motors 90-110kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F185, F225, F265, use of a support mounting plate LA7F901 is recommended (to be ordered separately). The motor protection includes thermal overload of 1-phase and 3-phase motors, phase failure, phase unbalance, prolonged starting times, stalled rotor conditions, completed with an overheating alarm function. On the front, the relay provides a thermal adjustement dial, buttons for test, stop & reset, a trip indicator, trip auxiliary contacts 1NO+1NC, and alarm circuit terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait