TeSys Range DOL Starters, Non Reversing
Schneider Electrics non-reversing DOL (direct on line) starters form part of the fitted TeSys range of components. They are predominantly used for motor driving workshop machinery, large fans, water pumps and similar types of equipment.
Fitted TeSys range components
IP65 protection rating
Note
An overload relay must be fitted to each starter, before the starter will function typical stock no.
394-9431
Schneider Electric TeSys LE LE1D35N7 Enclosed DOL starter 35A 415V AC coil 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LE1D35N7 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Control Type | Push-button start green I Push-button stop/reset red O |
| Berat (Kg) | 4.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||