Schneider Electric TeSys GV2 & GV3 GVAE1 Auxiliary contact 1 NO/NC 1pc

#Nomor SKU S009950568
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GVAE1
Unit 1pc
Range TeSys
Device Short Name GVAE
Product or Component Type Auxiliary Contact Block
Product Compatibility GV2L
Mounting Location Front Side
[Ui] Rated Insulation Voltage 690V - Conforming to IEC 60947-1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TeSys GV auxiliary contact block, for motor circuit breakers GV2 and GV3. 1NO or 1NC instantaneous auxiliary contacts depending on the mounting orientation of the block. Rated for operation up to 2A/240V AC and 1A/60V DC. To be installed on front side of the circuit breaker, connection by screw clamp terminals. Sold in lots of 10 units. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan