Schneider Electric Motor Circuit Breaker GV2 Series GV2RT20 Thermal-magnetic 13-18A 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GV2RT20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Pole | 3P |
| Rated Current (A) | 18 |
| Motor Power (kW) | 7.5 (at 400-415VAC) |
| Breaking Capacity (kA) | 15 (at 400-415VAC) |
| Trip Unit Technology | Thermal-Magnetic |
| Control Type | Toggle |
| Dimension (HxWxD) (mm) | 45x89x78.5 |
| Magnetic Tripping Current (A) | 400 |
| Thermal Protection Adjustment Range (A) | 13 to 18 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 18A/690V, for high starting current peak motor applications 7.5kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 13-18A, a magnetic tripping level at 20xIn, high breaking capacity Icu 15kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles AC-3. It can be used for protection of 3-phase transformer applications. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan