Schneider Electric Motor Circuit Breaker GV2 Series GV2ME08 Thermal-magnetic 2.5-4A 1pc

#Nomor SKU S009943762
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GV2ME08
Unit 1pc
Number of Pole 3P
Rated Current (A) 4
Motor Power (kW) 1.5 (at 400-415VAC)
Breaking Capacity (kA) 100 (at 400-415VAC)
Trip Unit Technology Thermal-Magnetic
Control Type Push Button
Dimension (HxWxD) (mm) 45x89x78.5
Magnetic Tripping Current (A) 51
Thermal Protection Adjustment Range (A) 2.5 to 4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 4A/690V, for 3-phase motor applications 1.1-1.5kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 2.5-4A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by push-button guaranteed for 100 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan