Schneider Electric Motor Circuit Breaker GV2 Series GV2ME07 Thermal-magnetic 1.6-2.5A 1pc

#Nomor SKU S009943753
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GV2ME07
Unit 1pc
Number of Pole 3P
Rated Current (A) 2.5
Motor Power (kW) 0.75 (at 400-415VAC)
Breaking Capacity (kA) 100 (at 400-415VAC)
Trip Unit Technology Thermal-Magnetic
Control Type Push Button
Dimension (HxWxD) (mm) 45x89x78.5
Magnetic Tripping Current (A) 33.5
Thermal Protection Adjustment Range (A) 1.6 to 2.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 2.5A/690V, for 3-phase motor applications 0.75kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 1.6-2.5A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by push-button guaranteed for 100 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan