Schneider Electric ComPact NSX Motor Mechanism LV431546 MT250 - SDE adaptor 250V DC 1pc

#Nomor SKU S009940288
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LV431546
Unit 1pc
Product or Component Type Motor mechanism
Device Application Automatic spring charging
Range Compatibility Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard
Product Compatibility PowerPact H-Frame PowerPact J-Frame
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a standard motor mechanism for Compact NSX 250 and PowerPact Multistandard J frame devices that allows automatic device spring-charging. It helps the circuit breaker to feature a high mechanical endurance as well as easy and sure opening or closing operations. It provides a double insulation of the front face and all indications remain visible and accessible. The control voltage of this motor mechanism module is 250VDC. The consumption is less than 500W. Padlocking of the device remains possible. The motor mechanism is supplied with SDE adapter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan