Schneider Electric PratiKa Wander Plug, Straight PKE32M435 IP44 3P+N+E 32A 380-415V AC 1unit
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PKE32M435 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Range | PratiKa |
| Product or Component Type | Wander Plug |
| Plug Socket Category | Low Voltage |
| Poles Description | 3P + N + E |
| Network Type | AC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Description
This Pratika industrial wander plug with captive screws connection is straight. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 86mm x (H) 160mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 32A is 11.5mm to 21mm for 2.5mm² to 10mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||