Schneider Electric EasyPact TVS Contactor 3P (3 NO) LC1E3801M5 AC-3 - ≤ 440 V 38A - 220 V AC coil 1pc
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LC1E3801M5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Range | EasyPact |
| Product or Component Type | Contactor |
| Device Short Name | LC1E |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 January 2026 |
Informasi Produk
Description
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 38A 18.5kW@440V. It provides a 220V 50Hz AC coil, 1NC built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 56mm width for standard operating rates up to 1800 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 0.9 Mcycles electrical durability AC-3 and 8 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-rail, No derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Schneider%20Electric%20EasyPact%20TVS%20Contactor%203P%20(3%20NO)%20LC1E3801M5%20AC-3%20-%20%E2%89%A4%20440%20V%2038A%20-%20220%20V%20AC%20coil%201pc/7uS009922282-2.jpg)