Zeneos Ban Tubeless ZN 91 TL 100/80-17 1pc

#Nomor SKU S009905647
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZN 91 TL
Unit 1pc
Tire Size 100/80-17
Speed Rating (km/hour) 180
Load Index 52
Maximum Load (lbs) 445
Maximum Pressure (kPa) 250
Thread Depth (mm) 3.8
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2019
Terakhir Diperbaharui 13 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tire design that combines sporty appearance with maximum performance Benefits : - provide a balanced use of the character in all parts of the tire tread - make optimal response and temperature stable tires provide security, perfection in driving - Gives y

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan