Zeneos Ban Tubeless ZN 88 TL 90/90-16 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZN 88 TL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tire Size | 90/90-16 |
| Speed Rating (km/hour) | 150 |
| Load Index | 48 |
| Maximum Load (lbs) | 397 |
| Maximum Pressure (kPa) | 225 |
| Thread Depth (mm) | 4.7 |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 April 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 June 2025 |
Informasi Produk
Description
The stylish tire design that provides full control for those who want to combine appearance and performance Benefits : - excellent performance, optimum control and perfect grip on wet roads as well as the maximum response in the dry - Engineered for touri
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan