Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 88 TL (Ban Luar Motor) 100/80-14 1pc

#Nomor SKU S009905504
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZN 88 TL
Unit 1pc
Tire Size 100/80-14
Speed Rating (km/hour) 150
Load Index 48
Maximum Load (lbs) 400
Maximum Pressure (kPa) 225
Thread Depth (mm) 3.8
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The stylish tire design that provides full control for those who want to combine appearance and performance Benefits : - excellent performance, optimum control and perfect grip on wet roads as well as the maximum response in the dry - Engineered for touri

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan