Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TL 90/90-17 1pc

#Nomor SKU S009905346
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZN 77 TL
Unit 1pc
Tire Size 90/90-17
Speed Rating (km/hour) 150
Load Index 49
Maximum Load (lbs) 408
Maximum Pressure (kPa) 225
Thread Depth (mm) 4.7
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2019
Terakhir Diperbaharui 13 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on we

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan