VICTOR Radio Pliers, with Peeling Holes (with Molded Cover) 280A-150 1pc

#Nomor SKU S009892459
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 280A-150
Unit 1pc
Dimension B (mm) 53
Dimension C (mm) 17
Hole Diameter (phi mm) (Peeling) 1.8
Dimensions d (mm) 10
Cutting Ability (ø mm) Iron Wire 1.5
Dimensions (mm) 150
Total Length A (mm) 162
Cutting Ability (ø mm) Copper Wire 2.6
Size (inch) 6
M Code 26546127
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan