GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil) 225/60 R18 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Tire Size | 225/60 R18 |
| Load Index | 100 |
| Speed Rating (km/hour) | 210 |
| ETRTO | 6.5 |
| Standart RIM | 18 |
| Section Width (mm) | 228.0 |
| Overall Diameter (mm) | 727.0 |
| Tread Depth (mm) | 8.1 |
| Maximum Load Capacity (kg) | 800 |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tidak Menggunakan Strip Putih
Description
Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as well
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GT%20Radial%20Car%20Tires%20Savero%20SUV%20(Ban%20Mobil)%20225%2F60%20R18%201pc/S009885200-1.jpg)