GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil) 265/65 R17 1pc

#Nomor SKU S009885185
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Tire Size 265/65 R17
Load Index 112
Speed Rating (km/hour) 210
ETRTO 8.0
Standart RIM 17
Section Width (mm) 272.0
Overall Diameter (mm) 776.0
Tread Depth (mm) 8.5
Maximum Load Capacity (kg) 1120
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2019
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tidak Menggunakan Strip Putih
Description
Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as well

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan