GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil) 33x10.50 R15 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Tire Size | 33x10.50 R15 |
| Load Index | 114 |
| Speed Rating (km/hour) | 160 |
| ETRTO | 8.5 |
| Standart RIM | 15 |
| Section Width (mm) | 275.0 |
| Overall Diameter (mm) | 832.0 |
| Tread Depth (mm) | 15.1 |
| Maximum Load Capacity (kg) | 1180 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Benefits : - Provides further reduction of on-road noise and increase driver comfort, coupled with reduction of uneven wear - Provides great traction in mud terrain and crawling on uneven terrain - Good for self cleaning effects and protection on the shoulder groove area - Increase sidewall resistance to penetrations & punctures by stone hazard and other objects
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GT%20Radial%20Car%20Tires%20Savero%20Komodo%20MT%20Plus%20(Ban%20Mobil)%2033x10_50%20R15%201pc/S009884937-1.jpg)