GT Radial Car Tires Maxmiler Pro (Ban Mobil) 165 R13C 1pc
Rp759.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Tire Size | 165 R13C |
| Load Index | 94/92 |
| Speed Rating (km/hour) | 170 |
| ETRTO | 4.5 |
| Standart RIM | 13 |
| Section Width (mm) | 165.0 |
| Overall Diameter (mm) | 596.0 |
| Tread Depth (mm) | 8.7 |
| Maximum Load Capacity (kg) | 670/630 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as well
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GT%20Radial%20Car%20Tires%20Maxmiler%20Pro%20(Ban%20Mobil)%20165%20R13C%201pc/S009884584-1.jpg)