GT Radial Car Tires Maxmiler Pro (Ban Mobil) 155 R12C 1pc

#Nomor SKU S009884575
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Tire Size 155 R12C
Load Index 88/86
Speed Rating (km/hour) 170
ETRTO 4.5
Standart RIM 12
Section Width (mm) 157.0
Overall Diameter (mm) 550.0
Tread Depth (mm) 8.2
Maximum Load Capacity (kg) 560/530
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2019
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as well

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan