Petzl Paw Rigging Plate P63M Blue M 1unit

#Nomor SKU S009876363
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P63M
Unit 1unit
Size M
Color Blue
Material Aluminium
Breaking Strength (kN) 36
Certifications CE, NFPA 1983 General Use
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 April 2019
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PAW Rigging plate Available in three sizes. the PAW rigging plate is for organizing the work station and creating multi-anchor systems. For easily organizing the work station and creating multi-anchor systems 19 mm holes allow the locking sleeves of most carabiners to pass through Made of aluminum: excellent strength-to-weight ratio Available in three sizes and a black version

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait