Makita Cordless Drill Driver HP 333 DWYE 1unit

#Nomor SKU S009871650
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP 333 DWYE
Unit 1unit
Battery and Charger Included Yes
Iron Capacity (mm) 10
Wood Drill Capacity (mm) 21
Hit Speed (ipm) Hi: 0 - 25.500 , Lo: 0 - 6.750
Maximum Torque (N m) 28
Wood Drill Capacity (inch) 13/16
Concrete Drill Capacity (mm) 8mm (5/16mm)
No Load Speed (rpm) Hi: 0 - 1.700 , Lo: 0 - 450 ; Hard: 30 N.m, Soft: 14 N.m
Iron Capacity (inch) 3/8
Set Contents Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
Battery Voltage (V) 10.8
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2019
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact body, Good maneuverability
Suppress wobbling by ball bearing
Ergonomic handle for driver-drill applications

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk