Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 5K 2 1/2inch 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (inch) | 2 1/2 |
| Material | Cast Iron |
| Dimensions (LxHxD) (mm) | 190x285x160 |
| Valve Size (mm) | 65 |
| Working Pressure (kgf/cm) | 6 |
| Berat (Kg) | 12.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 March 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mengatur aliran air, minyak & gas dengan sistem menggerakkan pintu katup yang bergerak turun naik
Kegunaan
- Kadar kandungan kuningan tinggi (sesuai dengan standard SNI Cu 57-63%)\n- Sesuai standarisasi JIS (Japanese lndustrial Standard)\n- Tidak mudah pecah atau retak pada sambungan karena ketebalan dan kepadatan kandungan kuningan tinggi\n- Tahan pada tekanan dan suhu tinggi (-20 s/d 120 derajat)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan