TONE Ratchet Handle RH3H Hold Type Plug Angle 9.5mm 1pc

#Nomor SKU S009864119
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RH3H
Unit 1pc
Overall Length (mm) 200
Number Of Teeth (Pieces) 72
Drive Angle (mm) Convex 9.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The small head and short overall length make it ideal for working in narrow spaces.
Socket holding mechanism allows socket replacement with one push operation.

Purpose:
For tightening and loosening bolts and nuts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan