Wipro Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis) KLO 8 Black 90x40mm 1pc

#Nomor SKU S009864012
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KLO 8
Unit 1pc
Filter Dimensions (mm) 110x90x13
View Area (mm) 90x40
UV/IR protection DIN 15 or up
Clear State Shade No DIN 4
Dark State Shade No DIN 9 (8) - DIN 13 (4) Stepless Adjusment
Power Solar cells, 2pcs AA Batteries
Power On / Off Fully Automatic
Working Temperature (°C) 5 to 55
Storage Temperature Range (°C) -20 to 70
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Response time :


a. Clear to Dark : ≤ 0.3ms


b. Dark to Clear : 0.2 - 0.40s
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan