Wipro Sketmate Digital WP 150-1 Black 150mm 1pc

#Nomor SKU S009863411
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WP 150-1
Unit 1pc
Measuring Range (mm) 150
Resolution (mm) 0.01
Accuracy (inch) 6; ±0.01
Battery (V) 3
Repeatability (inch) 0.0005
Material Stainless Steel
System Conversion Metric/Inch
Accuracy (mm) 150; 0.02
Color Black
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ABS button for relative zero point and absolute value interchange
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan