Wipro Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) T83001 2ton 1unit

#Nomor SKU S009862041
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T83001
Unit 1unit
Capacity (t) 3
Minimum Height (mm) 145
Maximum Height (mm) 510
Size (mm) 670x350
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2019
Terakhir Diperbaharui 30 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan