Wipro Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) T82501 2ton 1unit

#Nomor SKU S009862032
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T82501
Unit 1unit
Capacity (t) 2.5
Minimum Height (mm) 130
Maximum Height (mm) 410
Size (mm) 360x350
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2019
Terakhir Diperbaharui 30 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan