BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) GSB 500 RE Professional 1set

#Nomor SKU S009855193
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSB 500 RE
Unit 1set
Part Number 0 601 1A0 1K0
No Load Speed (rpm) 0 – 2600 (first-gear)
Rated Input Power (W) 500
Drill Spindle Connecting Thread (inch-UNF) 43
Chuck Capacity (mm) 1.5 – 10 (min-max)
Tool Dimensions (mm) 65.5x262x253
Impact Rate at No-Load Speed (bpm) 0 – 41600
Drilling Diameter (mm) 10 (concrete, rock), 20 (Wood), 8 (Steel)
Output Power (W) 270
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 March 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set kit yang ringkas, serbaguna dan tangguh untuk beragam pekerjaan

Motor berdaya input 500 W yang tangguh untuk pekerjaan yang berat
100 buah aksesori dalam kotak jinjing untuk penggunaan yang serbaguna
Desain ramping dan disempurnakan memberikan kemudahan penggunaan
Description
Powerful, compact and versatile kit set for multiple tasks
- Powerful motor with 500 W input power for tough tasks
- 100 pcs accessories in carrying case for versatile applications
- Slim and improved design for ease of use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk