Power tool bertenaga dan andal
Motor 550 Watt yang bertenaga
Chuck berkunci 13 mm, gagang tambahan dan depth stop
Konstruksi menggunakan bantalan peluru untuk masa pakai lama
BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) GSB 550 Professional 550W 1set
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSB 550 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Part Number | 0 601 1A1 5K1 |
| No Load Speed (rpm) | 0 – 2800 (first-gear) |
| Rated Input Power (W) | 550 |
| Rated Torque (N m) | 1.5 Nm |
| Output Power (W) | 270 |
| Chuck Capacity (mm) | 1.5 – 13 (min-max) |
| Tool Dimensions (mm) | 65.5x262x253 |
| Impact Rate at No-Load Speed (bpm) | 0 – 44800 |
| Drilling Diameter (mm) | 13 (concrete, Rock), 25 (Wood), 10 (Steel) |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 4.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 March 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Corded%20Impact%20Drill%20(Bor%20Bobok%20Beton)%20GSB%20550%20Professional%20550W%201set/54S009855184-6.jpg)