Lebih bertenaga. Lebih Kuat.
Terjangkau: Kualitas Bosch dengan harga yang terjangkau!
Mudah Diservis: Motor dilengkapi sikat karbon yang dapat diganti untuk perawatan dan servis yang mudah!
Tahan lama: Didesain dengan Bodi yang Tangguh dan Battery Cell Protection!
BOSCH Cordless Impact Drill GSB 180-LI Plus Accesories Kit 1set
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSB 180-LI |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Part Number | 0 601 9F8 3K1 |
| Maximum Screw Diameter (mm) | 10 |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Sound Pressure Level (dBA) | 88 |
| Battery Voltage (V) | 18 |
| Sound Level (dBA) | 99 |
| Uncertainty K (dB) | 5 |
| Maximum Torque (N m) | 21 (soft) / 54 (hard) /- (max) |
| Handle Capacity (mm) | 1.5 (min), 13 (max) |
| Max. Impact Rate (bpm) | 27000 |
| No Load Speed (rpm) | 0 – 500 (first-gear) / 0 – 1900 (Second-gear) |
| Battery Capacity (AH) | 2 |
| Torque settings | 20+2 |
| Max. Drilling Diameter (mm) | 35 (Wood), 10 (wall, Steel) |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 3.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 March 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Set Of Content:
Cordless Combi Gsb 180-Li (0 601 9F8 3K1)
1 X 11 Pcs Screwbit Set
1 X 12 Pcs Drillbit Set
2 X Battery Gba 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)
Carrying Case
Charger GAL 18V-20 Professional
Cordless Combi Gsb 180-Li (0 601 9F8 3K1)
1 X 11 Pcs Screwbit Set
1 X 12 Pcs Drillbit Set
2 X Battery Gba 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)
Carrying Case
Charger GAL 18V-20 Professional
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||