KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan) 10176592 35 to 130dB 1unit

#Nomor SKU S009847981
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10176592
Unit 1unit
Measuring Level Range (dB) 35 to 130 (auto mode)
Accuracy (dB) ±3
Frequency Range (Hz-kHz) 31.5 to 8
Resolution (dB) 0.1
Frequency Weighting A and C
Microphone (inch) 1/2 (Condenser)
Display LCD (4 digits)
Display Update (s) 0.5
Power Supply Battery 9V
Dimensions (mm) 185x55x38
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2019
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ukur tingkat kebisingan suara menggunakan alat Sound Meter persembahan dari Krisbow ini. Sound meter ini sangat diperlukan khususnya bagi Anda yang bekerja pada lingkungan industri. Terbuat dari material yang berkualitas, membuat sound meter ini lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Cara menggunakannya pun mudah dan hasil pengukurannya akurat.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Bluetooth interface to Krisbow meter mobile app
- Max Hold and Data Hold Function
- Auto Power Off
- Easy to use, fast and accurate measurement
- Mini size with modern design outlook
- Low battery indication
- Large digital LCD display backlight
- Accuracy 3 dB (under reference conditions 94dB. 1KHz)
- Mode Level ranges Lo 35-80 dB; Med 50-100 dB; Hi 80-130dB

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk