Wipro Spray Gun Meiji Type F-100S Silver 1unit

#Nomor SKU S009845114
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-100S
Unit 1unit
Color Silver
Type Meiji
Standard Nozzle (mm) 1.5
Optional Nozzle Range (mm) 1.0-1.8
Operating Pressure (bar) 3.0-5.0
Pattern Width (mm) 180-250
Fluid Water Delivery (ml/minute) 180
Air consumption (CFM) 3.5
Paint Capacity (cc) 600
Depth (cm) 16
Width (cm) 9.5
Height (cm) 25
For Surface Finishes Cars,furniture,home Appliance
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2019
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga Kompresor
Cocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda Lainnya
Cocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan