CIC Current Transformer ICX-1 1CCCTX25 1unit

#Nomor SKU S009833401
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1CCCTX25
Unit 1unit
Burden (VA) Class 1 15
Rasio (A) 2500/5
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Current Transformer


- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600


- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus


- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi


- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik


- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.





Tips Memilih CT


Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :


- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin


- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan


- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar


- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.


- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan