CIC Current Transformer ICM-1B 1CCCTM50 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1CCCTM50 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Burden (VA) Class 1 | 30 |
| Rasio (A) | 5000/5 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Current Transformer
- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600
- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus
- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi
- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik
- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.
Tips Memilih CT
Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :
- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin
- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan
- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar
- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.
- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600
- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus
- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi
- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik
- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.
Tips Memilih CT
Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :
- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin
- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan
- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar
- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.
- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan