OSG Taper Shank Drill for Lathe V-MT-GDN 8.0 1pc

#Nomor SKU S009708956
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V-MT-GDN 8.0
Unit 1pc
Material High vanadium high speed (high speed steel) HSSE
Tolerance h8
Overall Length L (mm) 136
Surface Processing V coating (composite multilayer coating)
Blade Diameters D (mm) 8
Shank Diameters d (mm) MT1
Groove Length FL (mm) 56
Helix Angle (°) 40
EDP No. 66080
M Code 09130317
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2019
Terakhir Diperbaharui 09 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It is a V coated taper jack and a medium type drill which is easy to use with a lathe considering low thrust.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan