OSG Straight Shank EX-Gold Drill Regular Type for General Processing EX-GDR Series EX-GDR 7.75 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EX-GDR 7.75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length (mm) | 119 |
| Helix Angle (°) | 30 |
| Tolerance | h8 |
| Flute Length (mm) | 75 |
| Surface Processing | TiN coating |
| Material | Cobalt High (high speed steel) HSS-Co |
| Shank Diameter (mm) | 8 |
| Work Material | Carbon steel, cast iron, aluminum alloy, magnesium |
| Blade Diameter (mm) | 7.75 |
| Thinning Shape of Drills | R thinning |
| Precision | h6 |
| EDP No. | 62177 |
| M Code | 08115554 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
It has high versatility and achieves non-step high speed machining up to 4 to 5 times in diameter.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan