LG Kulkas 1 Pintu Freezer 1 Pintu Smart Inverter Compressor GN-INV304SL 1unit

#Nomor SKU S009648292
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GN-INV304SL
Unit 1unit
Volume (L) 171
Dimension ( W x H x D) (mm) 530x1300x600
Power (W) 80
Color Platinum Silver
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Weight (g) 34000
Berat (Kg) 34.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 171L / 165L
- Dimensi 530x1300x600
- Rate Input 80W
- Finishing Platinum Silver
- Direct Cooling: Yes
- Bio Shield: Yes
- Door Shelf: Yes

Fitur :
- Inverter Compressor
- Direct Cooling
- Bio Shield
- Door Shield

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan