LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor GN-INV201CL 1unit

#Nomor SKU S009648283
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GN-INV201CL
Unit 1unit
Volume (L) 169
Dimension ( W x H x D) (mm) 525x1135x555
Power (W) 60
Color Dark Graphite
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Weight (g) 30000
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 169L / 164L
- Dimensi 525x1135x555mm
- Rate Input 60W
- Finishing Dark Graphite
- Tempered Glass Shelf: Yes
- Big Veggie Box: Yes
- Full Insulation: Yes
- Direct Cooling: Yes
- General Ice Tray: Yes
- LVS (Low Voltage Stability): Yes
- Moist Balance Crisper™: Yes
- Inverter Linear Compressor: Yes

Fitur :
- Smart Inverter Compressor
- Full Plat
- Bio Shield
- Big Veggie Box

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan