LG Mesin Cuci Top Loading T2312VS2W White 1unit
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T2312VS2W |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 12 |
| Color | White |
| Allowable Water Pressure (kPa) | 30-800 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Dimension (W x D x H) (mm) | 590x606x960 |
| Weight (g) | 42000 |
| Berat (Kg) | 42.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Kapasitas 12kg
- Warna Finishing White
- Dimensi 960 x 590 x 606
- Smart Inverter: Ya
- Smart Motion: Ya
- Turbo Drum with Punch+ 3: Ya
- Smart Diagnosis™: Ya
- Soft Closing Door: Ya
- Auto Restart: Ya
Fitur :
- Smart Diagnosis™
- Soft Closing
- Garansi Motor 10 Tahun
- TurboDrum™
- Smart Invertor Motor
- Warna Finishing White
- Dimensi 960 x 590 x 606
- Smart Inverter: Ya
- Smart Motion: Ya
- Turbo Drum with Punch+ 3: Ya
- Smart Diagnosis™: Ya
- Soft Closing Door: Ya
- Auto Restart: Ya
Fitur :
- Smart Diagnosis™
- Soft Closing
- Garansi Motor 10 Tahun
- TurboDrum™
- Smart Invertor Motor
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan