LG Mesin Cuci Front Loading F1014NTGW White 1unit

#Nomor SKU S009648043
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F1014NTGW
Unit 1unit
Capacity (kg) 14
Color White
Spin (rpm) 1000
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Dimension (W x D x H) (mm) 645x770x940
Weight (g) 81000
Berat (Kg) 81.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 14kg
- Dimensi (L x D x T) 645x770x940
- Spin 1000 rpm
- Warna White
- Desain Pintu: Chrome Door
- Display: Touch LED
- Inverter Motor: Inverter Direct Drive Motor
- 6 Motion: Yes
- TurboWash: Yes
- Steam: No
- Dryer: No
- Embossing Drum: Yes

Fitur :
- Inverter Direct Drive; 6 Motion DD
- TurboWash™
- Smart Diagnosis™
- NFC Tag On

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan