LG Mesin Cuci Front Loading F2720SVTV Silver 1unit

#Nomor SKU S009648034
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F2720SVTV
Unit 1unit
Capacity (kg) 20
Color Silver
Maximum Wattage (W) 2000
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Dimension (W x D x H) (mm) 700x770x990
Weight (g) 93000
Berat (Kg) 93.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 20kg


- Warna Finishing Silver


- Dimensi 990x700x770


- 6motions for Better performance: Ya


- Steam : Steam Refresh, Babycare: Ya


- 10yr Warranty on DD Motor: Ya


- Smart Diagnosis™: Ya


- Smart ThinQ™ with Wi-Fi Control Big Touch White-LED

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan