LG Super UHD TV – Cinema HDR & Dolby Atmos 65SK8000PTA 65inch 1unit

#Nomor SKU S009647770
Wishlist
Rp46.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 65SK8000PTA
Unit 1unit
Size (inch) 65
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Picture Quality
- Nano Cell Display : Yes
- Resolution : 3840x2160
- 4K Cinema HDR : Yes
- 4K HFR : Yes (USB)
- Billion Rich Color : Yes
- Local Dimming : Yes
- True Color Accuracy : Yes
- Wide Viewing Angle : Yes
- Ultra Luminance : Yes
- Activ
Feature

If it is the same pitch in one piece, you can machine a screw with different nominal dimension, and you can process either right handed left thread. It is also used in the aircraft industry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan