LG Super UHD TV – Nano Cell™ 65SK8500PTA 65inch 1unit
Rp56.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 65SK8500PTA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (inch) | 65 |
| Resolution | 3840x2160 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Picture Quality
- Nano Cell Display : Yes
- Resolution : 3840x2160
- 4K Cinema HDR : Yes
- 4K HFR : Yes (USB)
- Billion Rich Color : Yes
- Full Array Local Dimming : Yes
- True Color Accuracy : Yes
- Wide Viewing Angle : Yes
- Ultra Luminance Pro
- Nano Cell Display : Yes
- Resolution : 3840x2160
- 4K Cinema HDR : Yes
- 4K HFR : Yes (USB)
- Billion Rich Color : Yes
- Full Array Local Dimming : Yes
- True Color Accuracy : Yes
- Wide Viewing Angle : Yes
- Ultra Luminance Pro
Feature
If it is the same pitch in one piece, you can machine a screw with different nominal dimension, and you can process either right handed left thread. It is also used in the aircraft industry.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan