OSG Carbide End Mill DIA-LN-EBD-R2X20 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DIA-LN-EBD-R2X20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
| Outer Diameter d (mm) | 4 |
| Surface Processing | Diamond coating |
| Helix Angle (Degree) | 30 |
| Overall Length (mm) | 80 |
| Ball Radius (mm) | 2 |
| Work Material | Graphite |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Recess Diameter (mm) | 3.85 |
| Blade Length (mm) | 6 |
| Number of Blades | 2 |
| EDP No. | 8505244 |
| M Code | 60900586 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Ball end mill of long neck shape for processing graphite with ultrafine diamond coating. Graphite processing shows outstanding durability.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan